Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 120-GS

Tolóajtó-vasalat készlet, SCHIMOS 120-GS

Cikksz. 0687910641
EAN 4058794655513
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
Szerelési változat

Mennyezetre szerelés

Teherbírás

120 kg

A következő üvegajtó-vastagsághoz:

8/10 mm

Min. a következő ajtószélességhez:

710 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

2000 mm

Max. ajtómagasság

3000 mm

Magasságállítás

+/- 5 mm

Soft-close funkció

Nem

Bearing Technology

Golyóscsapágy

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kapcsos fedél, SCHIMOS 80/120-G

CLIPCOV-F.SCHIMOS-G-2000-SILVR

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 db
Kapcsos fedél, SCHIMOS 80/120-G

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-3000-SILVR

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 db
Kapcsos fedél, SCHIMOS 80/120-G

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-2000-SSTC

Suitable for wall and ceiling mounting
x 1 db
Kapcsos fedél, SCHIMOS 80/120-G

CLIPCOV-F.SLIDDR-SCHIMOS-G-3000-SSTC

Suitable for wall and ceiling mounting