Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tolóajtó-vasalat készlet, ABILIT 50-H

Tolóajtó-vasalat készlet, ABILIT 50-H

Cikksz. 0687917350

EAN 4065746649216

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tolóajtó-vasalat készlet, ABILIT 50-H

Cikksz. 0687917350
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
Teherbírás

50 kg

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

26-40 mm

Min. a következő ajtószélességhez:

500 mm

Max. ajtómagasság

3000 mm

Magasságállítás

+ 4 mm/- 3 mm

Soft-close funkció

Opcionális

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Fekete

Bearing Technology

Golyóscsapágy

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk