Tolóajtó-kagyló, ovális
Tolóajtó-kagyló, ovális
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
Hosszúság | 120 mm |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 14 mm |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Felhasználható | Fa tolóajtók |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 30 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelőpontok száma | 2 pont |