Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tolóajtó bevésőzár heng. csavar, PZ homlok, ferde

Tolóajtó bevésőzár heng. csavar, PZ homlok, ferde

Cikksz. 0688500175

EAN 4038898766933

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tolóajtó bevésőzár heng. csavar, PZ homlok, ferde

Cikksz. 0688500175
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
With circle bolt and profile cylinder perforation
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ajtózár-kategória

3

Reteszelési mód

Profilhenger

Felhasználható

Tolóajtók fából

DIN irány

DIN jobb/bal

Ütőfelület alakja

Szögletes

Ütőfelület szélesség

20 mm

Tüskeméret

55 mm

Előlap anyaga

Nemesacél

Előlap fényességi fok

Matt

Ütőfelület hossz

150 mm

Furattávolság

38 mm

Ütőfelület vastagság

3 mm

Zárszekrény-szélesség

85 mm

Zárszekrény-magasság

90 mm

Zárszekrény-vastagság

14 mm

Retesz anyaga

Acél finomöntvény

Rúd felülete

Nikkelezett

Zárszerkezet retesz kilengés

Kétfordulatú 22 mm

Szabványok

EN 12209, DIN 12209

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk