Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tolóajtó beállító készlet, redoslide M15-HE

Tolóajtó beállító készlet, redoslide M15-HE

Cikksz. 0684705001

EAN 4052703509607

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tolóajtó beállító készlet, redoslide M15-HE

Cikksz. 0684705001
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
Teherbírás

16 kg

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

16 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

19 mm

Max. a következő ajtószélességhez:

1000 mm

Max. a következő ajtómagassághoz:

1400 mm

Magasságállítás

+2 mm / -1 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kettős vezetősín, redoslide M15-HE, M15-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

To rivet in and screw on
x 1 db
Kettős vezetősín, redoslide M15-HE, M15-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

To rivet in and screw on
x 1 db
Egyes vezetősín, redoslide M15-HE,M20/30-HE,M15-HC

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-2,5M

For Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC furniture sliding door fittings
x 1 db
Egyes vezetősín, redoslide M15-HE,M20/30-HE,M15-HC

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-3,5M

For Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC furniture sliding door fittings
x 1 db
Egyes vezetősín, redoslide M15-HE/HC

RUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 db
Egyes vezetősín, redoslide M15-HE/HC

RUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lágy zár. rendsz. Redoslide M15-HE, M15-HC, M15-GE

DAMPSYS-(F.SLIDDR-REDOSLID-M15)

For redoslide M15-HE, M15-HC and M15-GE