Toldó csavar, DIN3015-3 W3
Toldó csavar, DIN3015-3 W3
SCR-STACKING-CLMP-3015-3-AF-(P3E)-5D
Cikksz. 0599039995
EAN 4056808593790
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges méret | AF5 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M8 |
Hosszúság (l) | 46 mm |
Fejhossz (L2) | 15 mm |
Menethossz (metrikus menet) (L3) | 12 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 12 mm |
DIN | 3015-3 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel |