Tolatólámpa, LED ECE R23
Tolatólámpa, LED ECE R23
Cikksz. 081245 322
EAN 4053479479316
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Forma | Négyzet alakú |
LED-ek száma | 9 darab |
Világítótest típusa | LED |
Fényáram | 1300 lm |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Kábelhossz | 1,5 m |
Min./max. névleges feszültség | 10 / 50 V/DC |
Névleges teljesítmény | 15 W |
Hosszúság x Szélesség | 100 x 100 mm |
Magasság | 74 mm |
Mélység | 74 mm |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |
IP érintésvédelemi osztály | IP 68 |