Tohånds vinkelsliper EWS 24-230
Tohånds vinkelsliper EWS 24-230
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 2400 W |
Maks. tomgangsturtall | 6600 o/min |
Maks. kappskivediameter | 230 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Maskinvekt | 5,8 kg |
Kabellengde | 4 m |
HAKENØKKEL TIL VINKELSLIPER 0708486033
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.