Togli resina d'alberi
Pulitore resina
Cod. art. 089021 005
EAN 4046778982298
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Additivo lubrificante
Riduce il rischio di danni alla vernice durante il distacco.
Sciacquare accuratamente le superfici trattate con acqua.
Caratteristiche tecniche(X)
Rimozione rapida di catrame, grasso lubrificante, antiruggine, resina, sporco e cere a base di paraffina da parti di carrozzeria e superfici della macchina.
Spruzzare direttamente o applicare sulla superficie da trattare con un panno saturo, lasciare agire brevemente e rimuovere con un panno o una spugna morbida. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua.
Contenuto | 5 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 4100,000 g |
Contenitore | Tanica |
Base chimica | Etanolo, 2-propanolo, 2-fenilfenolo |
Colore | Blu luce (blu chiaro) |
Condizioni per densità | 0,82 g/cm³ / a 20°C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.