Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Toggle nach WN 5176 025, Edelstahl A4, blank

Toggle Edelstahl A4
TGL-A4-D5,5

Art.-Nr. 5176025005
EAN 4052712013386
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
Nach WN 5176 025, Edelstahl A4, blank
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Lochdurchmesser (d1)

5,5 mm

Bolzendurchmesser (d2)

5 mm

Länge (l1)

22 mm

Innenlänge (l2)

5,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

14 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen