Toggle nach WN 5176 025, Edelstahl A4, blank
Toggle Edelstahl A4
TGL-A4-D10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Lochdurchmesser (d1) | 10 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 9,5 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Innenlänge (l2) | 12 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 68 g |