Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tömlő és kábelhíd

Tömlő és kábelhíd
TÖMLŐ ÉS KÁBELHÍD SÁRGA 830 MM

Cikksz. 0993899316

EAN 4062856013838

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tömlő és kábelhíd

Cikksz. 0993899316
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
Max. 9 tonna kerékterheléssel lehet áthaladni rajta

Két kábelcsatorna, 90 x 75 mm

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. terhelősúly

9 t

Nyílások száma

2 darab

Hosszúság

830 mm

Szélesség

305 mm

Magasság

87 mm

Terméktömeg (darabonként)

14340,000 g

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk