Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tömítőszalag, CERAfix 316

Tömítőszalag, CERAfix 316

Cikksz. 5875100316

EAN 4047376970854

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tömítőszalag, CERAfix 316

Cikksz. 5875100316
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
Sealing tape for watertight sealing of connection and moving joints.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Filc (felső és alsó oldalon)/membrán (középen)

Szín

Piros

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

12 cm

Vastagság

0,37 mm

Max. hőállóság

90 °C

Min. hőállóság

-22 °C

Min. vízgőz-áteresztő képesség (nyomás)

1,5 bar

Vízgőz-áteresztő képesség feltétel

A DIN EN 1928 előírásaival összhangban

Min. keresztirányú nyúlás

75 %

Nyúlás feltétel

A DIN EN ISO 527-3 előírásai szerint

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

116,66 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

166,66 N

Húzóerő feltétel

A DIN EN ISO 527-3 előírásai szerint

Repesztőnyomás

2 bar

Max. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték

30 m

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól és az időjárási hatásoktól védve

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szigetelőiszap, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Szigetelőmassza, CERAfix 302

LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY

Watertight, elastic, polymer dispersion-based sealing compound for sealing in a compound structure (AIV-F) for water impact classes W0-I and W1-I in floor applications and W2-I in wall applications according to DIN 18534
Tömítőmembrán, CERAfix 315

WTRPROF/DECUPLMEMBR-(CERAFIX-315)-15M

Sealing and isolation strip especially for balcony and terrace coverings
x 1 db
Rugalmas csemperagasztó, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag