Tömítőszalag, CERAfix 307
Tömítőszalag, CERAfix 307
Cikksz. 5875100307
EAN 4047376968516
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Polipropilén filc (felső és alsó oldalon)/polietilén fólia (középen) |
Szín | Piros HKS 14 |
Szárhossz | 120 mm |
Vastagság | 0,42 mm |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés |
Min. vízgőz-áteresztő képesség (nyomás) | 1,5 bar |
Vízgőz-áteresztő képesség feltétel | A DIN EN 1928 előírásaival összhangban |
Max. hosszirányú nyúlás | 80 % |
Max. keresztirányú nyúlás | 120 % |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 150 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 296,66 N |
Építőanyag-osztály | B2 – Gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN 4102-1 előírásai szerint |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |