Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tömítőszalag, CERAfix 306

Tömítőszalag, CERAfix 306

Cikksz. 5875100306

EAN 4047376968431

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tömítőszalag, CERAfix 306

Cikksz. 5875100306

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Inner corner for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Polipropilén filc (felső és alsó oldalon)/polietilén fólia (középen)

Szín

Piros HKS 14

Szárhossz

120 mm

Vastagság

0,42 mm

Max. hosszirányú nyúlás

80 %

Max. keresztirányú nyúlás

120 %

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

150 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

296,66 N

Építőanyag-osztály

B2 – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102-1 előírásai szerint

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk