Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tömítőmembrán, CERAfix 315

Tömítőmembrán, CERAfix 315

Cikksz. 5875100315

EAN 4047376970823

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tömítőmembrán, CERAfix 315

Cikksz. 5875100315
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
Sealing and isolation strip especially for balcony and terrace coverings
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Filc (felső és alsó oldalon)/membrán (középen)

Szín

Világosszürke

Tekercshossz

15 m

Tekercsszélesség

1 m

Vastagság

1,2 mm

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. felület megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Max. hőállóság

90 °C

Min. hőállóság

-22 °C

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Alkáli, Fagyás-olvadás váltakozása, Mikroorganizmusok, Víz

UV állóság

Igen

Min. vízgőz-áteresztő képesség (nyomás)

3 bar

Min. keresztirányú nyúlás

40 %

Min. hosszirányú nyúlás

40 %

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Folyékonycement-simító, CERAfix 201

LEVLCOMPD-(CERAFIX-201)-25KG

Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Szigetelőiszap, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Tömítőszalag, CERAfix 316

WTRPROFTPE-(CERAFIX-316)-50MX12CM-RED

Sealing tape for watertight sealing of connection and moving joints.
x 1 db
Rugalmas csemperagasztó, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag