Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tömítőléc membránnal/hálóval

Tömítőléc membránnal/hálóval

Cikksz. 0519090240

EAN 4099618967054

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tömítőléc membránnal/hálóval

Cikksz. 0519090240

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 60 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High-quality, two-part PVC thermal reveal beads with integrated membrane allow greater movement absorption and therefore significantly improve visual appearance
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil anyaga

PVC

Szélesség

9 mm

Hosszúság

2,4 m

Szövet anyaga

Üvegszál

Szemméret

4 x 4 mm

Építőanyag-osztály

B1 – Nehezen gyúlékony

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gérvágó olló egyenes és 45°-os vágáshoz

GÉRVÁGÓOLLÓ