Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tömítő ragasztószalag, EURASOL® PLUS

Tömítő ragasztószalag, EURASOL plus
TÖMÍTŐSZALAG-1OLD-(EURASOL-PLUS)-60MM

Cikksz. 0992710060

EAN 4046778540740

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® PLUS

Cikksz. 0992710060

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különleges ragasztószalag sarkok és élek ragasztásához

Öregedéssel szembeni bevizsgált ellenálló képesség


  • Légtömörségi (Blower Door) tesztekkel vizsgált maximális biztonság

  • Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen


Kiváló kezdeti és végső tapadás


Gyors, könnyű és biztonságos alkalmazás



Rugalmas hordozóanyag


Nagyon jól alkalmazkodik a nyílásokhoz



Külön védőpapír


A szélek és sarkok nagyon gyors és kényelmes ragasztása



Oldószermentes



Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Teljesítés igazolása
  • A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek

  • A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet bizonyította a légmentes tömítést a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján

  • GEG


EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés

A felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Gondoskodjon róla, hogy ne gyűlhessen fel víz a ragasztott részeken.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas bel- és kültéri használatra (UV-ellenállás: 3 hónap)


  • Tetőfóliák, párazáró és párafékező fóliák tartós ragasztásához.

  • Ezeknek a fóliáknak a sarok- és peremterületeken való kényelmes ragasztása, pl. fa (< 20% nedvességtartalmú fa), fém, kemény műanyag felületekre


Az EURASOL Plus ideálisan alkalmazható PP-alapú Wütop párazáró és Wütop párafékező fóliák, valamint Wütop tetőfóliák ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelték is. Ezért a Würth légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez Wütop fóliák használatát javasoljuk.

Útmutató

Hajtsa össze az EURASOL Plust középen, és húzza hátra a maszkolópapír felét néhány centiméterrel. Ezután ragassza a szalagot a sarok egyik oldalához. Húzza vissza a maszkolópapírt, és nyomja a felületre a ragasztószalag felét teljes hosszában a ragasztáshoz. Majd húzza le a maszkolópapír másik felét, és nyomja a szalagot a felületre. Biztosítson elegendő felületi nyomást. Ragasztás után vágja le a ragasztószalagot késsel.

Hordozóanyag

PE-fólia rácsszövettel

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát diszperzió

Szín

Fehér

Szélesség

60 mm

Hornyolás

30/30 mm

Hosszúság

25 m

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

0 eddig: 50 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

UV állóság

3 hónap

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

Unlimited / zárt, eredeti csomagolásban + 5 °C és + 23 °C, valamint 50% és 60% páratartalom között

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
x 75 m2
WÜTOP DS 100 párazáró

WÜTOP-PÁRAZÁRÓ-DS100-L50M-W1,5M-75QM

A WÜTOP DS 100 magas Sd-értékű pára- és szélzáró fólia
x 75 m2