Töm. rag.szalag, kétoldalas, WÜTOP foilfix Plus
Töm. rag.szalag, kétoldalas, WÜTOP foilfix Plus
Cikksz. 0992820012
EAN 4058794215342
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Ragasztóanyag alapozó | Hőre lágyuló elasztomer |
Szín | Átlátszó |
Tekercshossz | 16 m |
Vastagság | 2,5 mm |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 35 °C |
UV állóság | Nem |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között |