Töltőkészülék, AL 60-S2
Töltőkészülék, AL 60-S2
AKKUTÖLTŐ AL60-S2
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Minden 2,4 V-os akkumulátorhoz megfelelő töltőkészülék (S 2-A típushoz).
Kábelhossz | 1.5 m |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Töltési idő | 60 perc |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Terméktömeg (darabonként) | 464.000 g |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 5 |
Névleges feszültség | 2.4 V/DC |