Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Töltöttségiszint-jelző

Töltöttségiszint-jelző
TÖLTÖTTSÉGI SZINT JELZŐ-HORDÓ

Cikksz. 0715620002

EAN 4099618581946

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Töltöttségiszint-jelző

Cikksz. 0715620002
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
Ideális a jobb átláthatósághoz hordók kezelésénél
  • Az úszó a hordóban lévő folyadékon fekszik, és folyamatosan jelzi a hordó tartalmát a térfogatskálán.

  • Külön-külön skálát tartalmaz a 60 literes és a 210 literes hordókhoz.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az összes 3/4"-os levegőnyílású hordóhoz használható. Használható minden nem korrozív folyadékhoz, például olajokhoz, szélvédőmosóhoz, fagyálló folyadékhoz, hűtő-kenőanyagokhoz, koncentrátumokhoz, emulziókhoz, fűtőolajokhoz stb. és folyékony anyagokhoz.

Útmutató

A szabványos 60 literes és 210 literes hordókhoz használható. A töltöttségiszint-jelző a ¾"-os levegő nyílásra szerelhető. Ez lehetővé teszi egy hordószivattyú egyidejű használatát a hordó 2"-os betöltőnyílásán keresztül.

Lebegő elem átmérő

22,8 mm

Lebegő rész hossza

55,1 mm

A csapágy és az orsó anyaga

Polioximetilén

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézikaros hordószivattyú

KÉZI PUMPA

Önszívó, robusztus polipropilén kézikaros szivattyú Viton tömítésekkel