Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Töltő akkumulátoros LED kézilámpához, DCM

Töltő akkumulátoros LED kézilámpához, DCM

Cikksz. 0827940219

EAN 4058794717419

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Töltő akkumulátoros LED kézilámpához, DCM

Cikksz. 0827940219
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
IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Min./max. névleges feszültség

100 / 240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Vezetékhossz

1000 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk