Tölcsérszifon
Tölcsérszifon
Cikksz. 0888800301
EAN 4024835769259
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fehér |
Névleges átmérő kifolyás névleges szélessége | DN 50 |
Min./max. hőállóság | 0 eddig: 100 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 130 °C |
Min./max. magasság | 220-340 mm |
2. magasság | 124 mm |
Hosszúság | 300 mm |