Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Többszörös fali dugaszolóaljzat, ESTL-3

Többszörös fali dugaszolóaljzat, ESTL-3

Cikksz. 0976900583

EAN 4056807772615

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Többszörös fali dugaszolóaljzat, ESTL-3

Cikksz. 0976900583
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
For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media furniture
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Fém/műanyag

Szín

Nemesacél színű, Fekete

Hosszúság

226 mm

Szélesség

105,5 mm

Magasság

3 mm

Szerelési átmérő

0 mm

A következő lemezvastagsághoz:

Max. 40 mm

Csatlakozók száma

3 darab

Csatlakozóaljzatok száma

2 darab

Bemeneti feszültség

250 V

Kábelhossz

2500 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk