Többszörös fali dugaszolóaljzat, ESTL-1
Többszörös fali dugaszolóaljzat, ESTL-1
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Fém/műanyag |
Szín | Fekete, Ezüst |
Hosszúság | 127 mm |
Szélesség | 127 mm |
Magasság | 262 mm |
Szerelési átmérő | 102 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | Max. 50 mm |
Csatlakozók száma | 3 darab |
Csatlakozóaljzatok száma | 2 darab |
Bemeneti feszültség | 250 V |
Kábelhossz | 3000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!