Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Többszörös asztali dugaszolóaljzat, TSL-1

Többszörös asztali dugaszolóaljzat, TSL-1

Cikksz. 0976900581
EAN 4056807772592
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
For adhesive attachment in kitchens, offices, living rooms and media units
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Fém/műanyag

Szín

Fekete, Ezüst

Hosszúság

219 mm

Szélesség

86 mm

Magasság

86 mm

Csatlakozók száma

3 darab

Csatlakozóaljzatok száma

2 darab

Bemeneti feszültség

250 V

Kábelhossz

3000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk