Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Többpolcos kocsi

Többpolcos kocsi

Cikksz. 0962400206
EAN 4050641998255
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
Rakodófelületek száma

3 darab

Rakodási felület szélesség x rakodási felület mélység

1000 x 500 mm

Szélesség

1180 mm

Mélység

500 mm

Rakodófelület magasság

190 mm, 550 mm, 920 mm

Fogantyúmagasság

930 mm

Magasság

1070 mm

Teherbírás

150 kg

Csőátmérő

125 mm

Terméktömeg (darabonként)

35000.000 g

Kerék anyaga

TPE

Rakodófelület anyaga

Közepes sűrűségű farostlemez

Kerékátmérő

200 mm

Szín

Enciánkék RAL 5010

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fix kerék Emeletes kocsihoz és asztalkocsihoz

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-125MM

x 1 db
Önbeálló görgő padlóhoz

CSTR-F.SHLFTRLY-125MM

x 1 db