Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Többcélú alumínium létra

Többfunkciós létra

Cikksz. 0962931624

EAN 4056807391298

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Többcélú alumínium létra

Cikksz. 0962931624
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
Összecsukható létra, flexibilisen használható normál- vagy állólétraként

Járművekben és raktárhelyiségekben helytakarékosan elhelyezhető


Összehajtva kompakt



Szilárd, automatikusan összekapcsolódó acélhuzal csatlakozások



Nagymértékben csavarodásálló


Négyszeres peremek és préselt létrafok/merevítőrúd csatlakozás



Hajlításnak nagymértékben ellenáll


Extrudált alumíniumból készült merevítőrudak és létrafokok



Biztonságos lábazat


Csúszásbiztos 2 komponensű lábak



Biztonságos lépcsőfokok


Hornyolt létrafokok

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható támasztó- vagy állólétraként

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

Fokok száma

4 x 4

Szélesség

0,35 m

Kereszttartó hossz

0,85 m

Kereszttartó méretek

64 x 25 mm

Sín méretezése

64 mm x 25 mm

Létrafoktávolság

283 mm

Létrafok méretei

28 x 28 mm

Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint

Nem

Teherbírás

150 kg

Hosszúság támasztólétraként

4,63 m

Állásmagasság támasztólétraként

3,21 m

Munkamagasság normál létraként

4,71 m

Elérési magasság támasztólétraként

5,21 m

Dokkmagasság támasztólétraként (70°-os dőlésnél)

4,36 m

Állólétra faltávolsággal: Állásmagasság

2,4 m

Állólétra faltávolsággal: Munkamagasság

3,9 m

Állólétra faltávolsággal: Elérési magasság

4,4 m

Állólétra faltávolsággal: Dokkmagasság (75°-os dőlésnél)

3,39 m

Hosszúság állólétraként

2,36 m

Állásmagasság állólétraként

1,54 m

Munkamagasság szobalétraként

3,04 m

Elérési magasság állólétraként

3,54 m

Lépéshossz állólétraként

1,5 m

Függőleges magasság állólétraként

2,25 m

Szállítási méretek

1,23 x 0,35 x 0,27 m

Tömeg

14,6 kg

Szabványok

EN 131

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Wall spacer for ladder

WLSPCE-F.LDR

x 1 db
Univerzális biztonsági csúcs keresztmer. létrához

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 p
Lábhosszabbító keresztmerevítős létrához

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 db
Szállítóeszköz görgő

TRANCSTR-F.LDR

Flanged design
x 1 p
Vödörkampó

AKASZTÓ-VÖDÖRHÖZ

Általánosan használható minden létrafokos létrához
x 1 db
Felakasztható alutálca létrához, alu

HOKINTRY-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 db
Felakasztható lépcsőfok létrához, alu

HOKINSTEP-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 db
Felülvizsgálati címke

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 db
Szerszámtartó alu állólétrákhoz

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Universal for aluminium runged stepladders that are accessible on both sides
x 1 db
Falvédő lemez

FALVÉDŐ-LEMEZ-LÉTRÁHOZ

Univerzálisan használható támasztólétrákhoz
x 1 p
Létrarögzítő ereszcsatornához

GUTTERBRKT-F.LDR-ST-L145MM-W47MM

Universal for ladders that can be used as a single ladder
x 1 p
Bucket hooks for flanged ladders

AY-BUCKETHOOK-LDR-FLANGED

Universal for ladders with steps/rungs connected to the strut by means of a flange
x 1 db
Folding handrail

AY-HANDRAIL-FOLDABLE-LDR

Universal for all flanged Würth ladders, or flanged ladders with a rung spacing of 283 mm from a size of 7 rungs/steps. For safe and comfortable ascending and descending or working on ladders
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fastening set for cross beams

SP-FASTENING-SET-F.TRAV

x 1 db
Öntapadó piktogram létrára

LBL-(F.MULTIPURPLDR-0962931624)-PVC

x 1 db
Tartalék keresztmerevítő, C típus

SP-TRAV-TYPE-C-850MM

x 1 db
Tartalék láb keresztmerevítőhöz

SP-BASE-LDR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 db