Tmel na výfuky
Tmel na výfuky
TMEL NA VÝFUKY OPRAVNÝ 200 G
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémní žáruvzdornost
- Odolnost vůči velkému kolísání teplot
- Nevyžaduje svařování ani demontáž tlumiče
Vytvrzení lze urychlit tak, že necháte motor asi čtvrt hodiny běžet na volnoběh.
Datové listy(X)
Ideální na opravy trhlin a otvorů ve výfukových systémech.
- 1. Odstraňte volné nečistoty a rez pomocí drátěného kartáče.
- 2. Poté nechte motor krátce běžet, aby se výfukový systém zahřál.
- 3. Namočte opravované místo a mokrýma rukama překryjte otvory a trhliny a jejich okolí tmelem. Pastu je nutno vyhladit směrem ven.
Hmotnost obsahu | 200 g |
Barva | Šedá |
Pach/vůně | Bez zápachu |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Max. odolnost vůči teplotám | 800 °C |
Hustota | 1,99 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!