Tmel, CERAfix 202
Tmel, CERAfix 202
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231342.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43423.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43388.jpg)
Datové listy(X)
Chemická báze | Cement, minerální a polymerově modifikovaná aditiva |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 25 °C |
Max. doba zpracování | 30 min |
Barva | Šedá |
Směšovací poměr | 4,7–5,0 l na 25 kg |
Schopnost plného zatížení | 28 d |
Provedení | Pytel |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu |
Podmínky aplikace | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Pochůznost po max. | 4 h |
Podmínky pro pochůznost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Možnost zakrytí po max. | 4 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Odolné vůči | Střídání mrazu a tání |
Min. pevnost v ohybu | 4 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v ohybu | po 28 dnech, 22°C a 65% relativní vlhkosti |
Min. pevnost v tlaku | 25 N/mm² |
Podmínky tlakové pevnosti | po 28dnech, 22°C a 65% relativní vlhkosti |
Nanášené množství v hmotnosti/ploše | 1.7 kg/m² |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!