Tlumicí systém Redoslide
Tlumicí systém Redoslide Z40-G
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tlumení pro jedny dveře na obou stranách
Datové listy(X)
Pro montáž k pojezdu posuvných dveří Redoslide Z40-G, M25-HE a M35-HE.
![]() | |
Vhodné pro hmotnost dveří max. | 40 kg |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2200 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odlitek/plast |
Barva | Šedá |