Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Tlumicí systém

Tlumicí sys. pro M20/30/25/35-HE, M30-HC
PR-NARAZ-BEZDV-PRDOSLTE-M20/25/30/35

Obj. č. 0684705090
EAN 4052703522088
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
Pro Redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE a M30-HC
  • Jednostranné tlumení.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro hmotnost dveří max.

35 kg

Materiál

Plast

Barva

Šedá

Vhodné pro počet dveří

2

Vhodné pro šířku dveří max.

1200 mm

Vhodné pro výšku dveří max.

2200 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úhlový adaptér

PR-VPIODAOKP-BEZDV-PRDOSLTE-M20/30

Pro systém tlumení Redoslide M20-HE, M30-HE a M30-HC, pro dvoje dveře