Tlumicí systém
Tlumicí sys. pro Redoslide M15-HE, M15-HC, M15-GE
PR-NARAZ-BEZDV-PRDOSLTE-M15
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jednostranné tlumení.
Sada pro dvoje dveře, jednostranné tlumení. Pro oboustranné tlumení nutno objednat 2 sady.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro hmotnost dveří max. | 16 kg |
Materiál | Plast |
Barva | Šedá |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 1400 mm |