Tisztítószer-koncentrátum, prémium aktív mosás
Tisztítószer-koncentrátum, prémium aktív mosás
AKTÍV SAMPON 25L
Cikksz. 08930261
EAN 4052712643002
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 25 l |
Terméktömeg (darabonként) | 26600,000 g |
Kémiai bázis | Kationos tenzidek |
Szag/illat | Gyümölcsös |
Tartály | Kanna |
Szín | Sárga |
pH-érték | 3 |
Sűrűség/feltételek | 1,02 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!