Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tisztítópapír Papírtekercs-tartókhoz

Tisztítópapír
TÖRLŐPAPÍR-FEHÉR-RC1
ORSYMOBIL

Cikksz. 096380 976
EAN 4056807791999
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
Nagy nedvszívóképesség és szakítószilárdság
  • Erősen nedvszívó

  • Jóformán szöszmentes

  • Élelmiszerhez is használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területEz a tisztítópapír számos területen alkalmazható felületek tisztítására (járművek, fémipar, konyhaépítés).
Olyan szennyeződések, mint az olaj és a zsír, eltávolíthatók a tisztítópapírral. A kendő nagy szilárdságának köszönhetően, a felületekről durva anyagok, mint például a forgács, is letakaríthatók.

Típus leírás

RC1

Szélesség

205 mm

Átmérő

200 mm

Szín

Fehér

Terméktömeg (darabonként)

1.163 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk