Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tisztítókefe falazathoz M6 csatlakozómenettel

Tisztítókefe falazathoz M6 csatlakozómenettel
TISZTÍTÓKEFE-M6-9,5X80X120

Cikksz. 0905499020
EAN 4050382456663
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
WIT injektáló rendszerek furatainak tisztításához falazatban (WIT-VM 250, WIT-Nordic, WIT-PM 200)

Acéldrót kefe M6 csatlakozómenettel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Furattisztítás falazatba ragasztott dübelekhez

Névleges furatátmérő

8 mm

Horgonyrúdhoz

WIT-AS M6/50

Külső átmérő

9 mm

Hosszúság

120 mm

Sörtehossz

80 mm

Csatlakozómenet

M6

Anyag

Acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Markolat Tisztítókefékhez

KÉZI-BEFOGÓ-TISZTÍTÓKEFÉHEZ-M6

Furattisztításhoz befecskendező és kartus rendszerek esetén
x 1 db