Tisztító koncentrátum kerékmosó berendezéshez
Tisztító koncentrátum kerékmosó berendezéshez
Cikksz. 0893026950
EAN 4056807046358
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 25 l |
Terméktömeg (darabonként) | 26600,000 g |
Kémiai bázis | Nemionos tenzidek |
Tartály | Kanna |
Szín | Bézs |
pH-érték | 0,5 – 1,5 |
Sűrűség/feltételek | 1,063 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Foszfátmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!