Tischwagen mit Rohrrahmen
TIWG-(2 ETAGEN)-800X500MM
Art.-Nr. 0962400214
EAN 4048539459636
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
Datenblätter(X)
Anzahl Ladeflächen | 2 STK |
Ladeflächenbreite x Ladeflächentiefe | 800 x 500 mm |
Breite | 850 mm |
Tiefe | 500 mm |
Ladeflächenhöhe | 260 mm, 800 mm |
Griffhöhe | 1000 mm |
Traglast | 500 kg |
Rohrdurchmesser | 26,9 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 28400,000 g |
Werkstoff Rad | TPE |
Werkstoff Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte |
Raddurchmesser | 200 mm |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!