Tischsteckdosenleiste TSL-1
Tisch-Steckdosenleiste TSL-1
STEDOLST-TI-(TSL-1)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 USB-Charger
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Metall/Kunststoff |
Farbe | Schwarz, Silberfarben |
Länge | 219 mm |
Breite | 86 mm |
Höhe | 86 mm |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Anzahl Steckdosen | 2 Stück |
Eingangsspannung | 250 V |
Kabellänge | 3000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lieferumfang | 1 x Steckdosenleiste mit Anschlusskabel 3 m mit Stecker |