Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tischsäge CM43 Clipper

Tischsäge CM43 Clipper
TISAE-EL-STN-CM43

Art.-Nr. 9501022922

EAN 4068362184123

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischsäge CM43 Clipper

Art.-Nr. 9501022922
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
Mit großzügiger Breite und einem maximalen Gehrungswinkel von 45 Grad
  • Mit einem maximalen Gehrungswinkel von 45 Grad ermöglicht sie präzise und vielseitige Schnitte

  • Die hohe Leerlaufdrehzahl sorgt für effiziente und schnelle Schnitte

  • Mit einer leistungsstarken Aufnahme von 1,8 kW ist sie für effizientes Arbeiten bestens geeignet

  • Der große Scheibendurchmesser ermöglicht tiefe Schnitte und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

  • Schutzklasse III sorgt für zusätzliche Sicherheit durch Schutzkleinspannung und Schutzisolierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal zum Schneiden von Mauerwerk, Betonsteinen, Pflaster und anderen Baumaterialien

  • Die perfekte Maschine für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Gartenbau sowie bei Sanierungsarbeiten

Breite

741 mm

Gehrungswinkel max.

45 Grad

Höhe

1355 mm

Leerlaufdrehzahl max.

2800 1/min

Leistungsaufnahme

1,8 kW

Länge

1187 mm

Maschinengewicht

90 kg

Nennspannung

115 V

RoHS-konform

Ja

Scheibendurchmesser max.

400 mm

Schnittlänge max.

600 mm

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Tischbreite

540 mm

Tischlänge

500 mm

Trennscheibendurchmesser max.

400 mm

Typbezeichnung

CM43

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diamanttrennscheibe Baustelle

TSHB-DIA-FUG-BAUSTELLE-BO25,4-D350MM

Universell einsetzbare Baustellenscheibe z.B. in Beton, Beton armiert, Klinkerstein, Ziegel.