Tischklemme für Einzeltisch
Tischklemme für Einzeltisch
TIKLE-(F.SHREIBTI-ENZL)-GRAU
Art.-Nr. 0683382531
EAN 4065233074361
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit dieser Tischklemme können problemlos unterschiedliche Materialien wie z B. Glas, Acryl und Holz an Tischplattenstärke von 12 mm – 55 mm geklemmt werden
Datenblätter(X)
In allen Bereichen, die abgetrennt oder geschützt werden müssen wie z. B. Büros, Schulen und Kantinen
![]() | |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Fenstergrau RAL 7040 |
Spannweite Tischklemme min./max. | 12-55 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 250,000 g |
