Tischklemme für Doppeltisch
Tischklemme für Doppeltisch
TIKLE-(F.SHREIBTI-DP)-GRAU
Art.-Nr. 0683382533
EAN 4065233074392
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit dieser Tischklemme können problemlos unterschiedliche Materialien wie z. B. Glas, Acryl und Holz an Tischplattenstärke von 12 mm – 55 mm geklemmt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Fenstergrau RAL 7040 |
Spannweite Tischklemme min./max. | 12-55 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 270,000 g |
