Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tischgestell 67X SLS

Tischgestell 67X SLS
TIGESTELL-(67X-SLS)-WEISS-(AUF/AB-MEM)

Art.-Nr. 0683362425

EAN 4068362059063

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischgestell 67X SLS

Art.-Nr. 0683362425
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
Elektrisch höhenverstellbares Winkel-Tischgestell für moderne, ergonomische Steh-Sitz-Arbeitsplätze

Vielfältig und individuell einsetzbar


  • Stufenlos breitenverstellbare Teleskoptraversen für individuelle Anpassung der Tischbreiten, flexibel in der Anwendung

  • Für Winkeltische 90°,120°, 135° und 180°

  • Geeignet für Tischplattentiefen von 800 mm - 1.000 mm und eine Plattenstärke von 25 mm

  • Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose (Netzkabellänge von 1,80 m)

  • Erhältlich in drei Trendfarben, Traversen in Schwarz


Höhenverstellung sicher und bequem mittels Handschalter


  • Handschalter mit 3-fach Memory und Höhenanzeige

  • Mit Soft-Start-Stopp-Automatik

  • Display schaltet nach ca. 1 Minute ab - bei erneutem Betätigen der Tasten fährt der Tisch ohne Verzögerung hoch bzw. runter

  • Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden

  • Für Körpergrößen bis ca. 2,10 m

  • Verstellbare Hubgeschwindigkeit in 3 Stufen (30 mm/s, 40 mm/s und 60 mm/s), voreingestellt auf 40 mm/s

  • Verstellbare Kollisionserkennung je nach Sensitivität des Gyro Sensors in 3 Stufen (Stufe 3 ist am sensibelsten, Voreinstellung auf Stufe 2)


Sicher und robust


  • 2-fach Hub für mehr Stabilität
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.

Dynamische Traglast

150 kg

Statische Traglast

200 kg

Höhenverstellung min./max.

615-1275 mm

Breitenverstellung min./max.

1375-2076 mm

Breitenverstellung 2 min./max.

1295-1945 mm

Nennspannung min.

220 V/AC

Nennspannung max.

240 V/AC

Leistungsaufnahme (Standby) max.

0,1 W

Anzahl Motoren

3 STK

Hubgeschwindigkeit

30 mm/s

Hubgeschwindigkeit 2

40 mm/s

Hubgeschwindigkeit 3

60 mm/s

Schalldruckpegel max.

45 dB

Schalldruckpegel 2 max.

48 dB

Schalldruckpegel 3 max.

55 dB

Ausführung Säule

A-Form

Abmessung Säule

Außensäule 60 x 90 mm, Mittelsäule 53 x 83 mm, Innensäule 46 x 76 mm

Ausführung Tischbein

T-Form

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Glanzgrad

Glänzend

Bedienung

3-fach Memory

Werkstoff

Stahl/Aluminium/Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelkette SLIM mit rechteckigen Gliedern

KBLFHRG-SLIM-WEISS

Flexible Kabelführung, die sich der Höhe des Schreibtisches anpasst
x 1 St.
Kabelwanne verstellbar für Tischgestelle

KBLWANN-WEISS-(L1040-1840MM)

Für geordnete und versteckte Kabel am Schreibtischarbeitsplatz
x 1 St.
PC-Halterung

HALT-PC-WEISS

Verstellbare PC-Halterung zum Unterbau für Schreibtische
x 1 St.
Bürodrehstuhl Comfort I mit hoher Polster-Rückenlehne

BUEROSTUHL-COMFORT-I-POLST-RUECK-SCHWARZ

Für die höchsten Ansprüche an die Ergonomie am Büroarbeitsplatz
x 1 St.
Pendelhocker

BUEROHOCKER-PENDEL-ACTIVITY-2.0

Der Steh- und Sitzhocker kombiniert die Vorteile von dynamischem Stehen und Sitzen, ideal für Büros und Homeoffices
x 1 St.
Monitorhalter Typ SP2

MONITORHALTER-TYP-SP2

Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 90° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat
x 1 St.
Unterbauschublade SL GRIP mit Bambuseinsatz

SHREIBTISL-SL-GRIP-WEISS

Schafft zusätzliche Ablagefläche ohne die Beinfreiheit einzuschränken, inklusive Antirutschmatte