Tischgestell 67X SLS
Tischgestell 67X SLS
TIGESTELL-(67X-SLS)-SILBER-(AUF/AB-MEM)
Art.-Nr. 0683362424
EAN 4068362059056
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielfältig und individuell einsetzbar
- Stufenlos breitenverstellbare Teleskoptraversen für individuelle Anpassung der Tischbreiten, flexibel in der Anwendung
- Für Winkeltische 90°,120°, 135° und 180°
- Geeignet für Tischplattentiefen von 800 bis 1.000 mm und eine Plattenstärke von 25 mm
- Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose (Netzkabellänge von 1,80 m)
- Erhältlich in drei Trendfarben, Traversen in Schwarz
Höhenverstellung sicher und bequem mittels Handschalter
- Handschalter mit 3-fach Memory und Höhenanzeige
- Mit Soft-Start-Stopp-Automatik
- Display schaltet nach ca. 1 Minute ab - bei erneutem Betätigen der Tasten fährt der Tisch ohne Verzögerung hoch bzw. runter
- Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden
- Für Körpergrößen bis ca. 2,10 m
- Verstellbare Hubgeschwindigkeit in 3 Stufen (30 mm/s, 40 mm/s und 60 mm/s), voreingestellt auf 40 mm/s
- Verstellbare Kollisionserkennung je nach Sensitivität des Gyro Sensors in 3 Stufen (Stufe 3 ist am sensibelsten, Voreinstellung auf Stufe 2)
Sicher und robust
- 2-fach Hub für mehr Stabilität
Lieferumfang
- 4 x Teleskoptraversen
- 3 x Plattenträger
- 1 x Handschalter
- 1 x Steuerung mit Netzkabel 1,80 m
- 3 x Hubsäulen mit Motor
- 3 x Fußausleger
- 6 x Verstellfüße
- 1 x Bedienungsanleitung mit Befestigungsmaterial
Lieferung besteht aus zwei Packeinheiten (Karton 1 mit zwei Säulen und Karton 2 mit einer Säule).
Datenblätter(X)
Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.
![]() | |
Dynamische Traglast | 150 kg |
Statische Traglast | 200 kg |
Höhenverstellung min./max. | 615-1275 mm |
Breitenverstellung min./max. | 1375-2076 mm |
Breitenverstellung 2 min./max. | 1295-1945 mm |
Nennspannung min. | 220 V/AC |
Nennspannung max. | 240 V/AC |
Leistungsaufnahme (Standby) max. | 0,1 W |
Anzahl Motoren | 3 STK |
Hubgeschwindigkeit | 30 mm/s |
Hubgeschwindigkeit 2 | 40 mm/s |
Hubgeschwindigkeit 3 | 60 mm/s |
Schalldruckpegel max. | 45 dB |
Schalldruckpegel 2 max. | 48 dB |
Schalldruckpegel 3 max. | 55 dB |
Ausführung Säule | A-Form |
Abmessung Säule | Außensäule 60 x 90 mm, Mittelsäule 53 x 83 mm, Innensäule 46 x 76 mm |
Ausführung Tischbein | T-Form |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Glanzgrad | Matt |
Bedienung | 3-fach Memory |
Werkstoff | Stahl/Aluminium/Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
