Tischgestell 670 SLS 2.0
Tischgestell 670 SLS 2.0
TIGESTELL-670-SLS-2.0-SCHW-(AUF/AB-MEM)
Art.-Nr. 0683362420
EAN 4068362059070
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielfältig und individuell einsetzbar
- Stufenlos breitenverstellbare Teleskoptraversen für individuelle Anpassung der Tischbreiten, flexibel in der Anwendung (1.100 mm - 1.700 mm)
- Geeignet für Tischplatten der Maße: Breite 1.200 mm -2.000 mm, Tiefe 800 mm - 1.000 mm und Plattenstärke 25 mm
- Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose (Netzkabellänge von 1,80 m)
- In drei Trendfarben, Traversen in schwarz
Höhenverstellung sicher und bequem mittels Handschalter
- Handschalter mit 3-fach Memory und Höhenanzeige
- Mit Soft-Start-Stopp-Automatik
- Display schaltet nach ca. 1 Minute ab - bei erneutem Betätigen der Tasten fährt der Tisch ohne Verzögerung hoch bzw. runter
- Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden
- Für Körpergrößen bis ca 2,10 m
- Verstellbare Hubgeschwindigkeit in 3 Stufen (30 mm/s, 40 mm/s und 60 mm/s), voreingestellt auf 40mm/s
- Verstellbare Kollisionserkennung je nach Sensitivität des Gyro Sensors in 3 Stufen. Wobei Stufe 3 am sensibelsten ist, voreingestellt auf Stufe 2
Sicher und robust
- 2-fach Hub für mehr Stabilität
- Das Gestell erfüllt die Anforderungen des Pendelschlagtests nach DIN 527
Datenblätter(X)
Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.
![]() | |
Dynamische Traglast | 120 kg |
Statische Traglast | 150 kg |
Höhenverstellung min./max. | 615-1275 mm |
Breitenverstellung min./max. | 1100-1700 mm |
Nennspannung min. | 220 V/AC |
Nennspannung max. | 220 V/AC |
Leistungsaufnahme (Standby) max. | 0,1 W |
Anzahl Motoren | 2 STK |
Hubgeschwindigkeit | 30 mm/s |
Hubgeschwindigkeit 2 | 40 mm/s |
Hubgeschwindigkeit 3 | 60 mm/s |
Schalldruckpegel max. | 45 dB |
Schalldruckpegel 2 max. | 48 dB |
Schalldruckpegel 3 max. | 55 dB |
Ausführung Säule | A-Form |
Abmessung Säule | Außensäule 60 x 90 mm, Mittelsäule 53 x 83 mm, Innensäule 46 x 76 mm |
Ausführung Tischbein | T-Form |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
Glanzgrad | Matt |
Bedienung | Taster mit Pfeilen, 3-fach Memory |
Werkstoff | Stahl/Aluminium/Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
