Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tischgestell 1050 SF

Tischgestell SF 1050
TIGESTELL-(1050-SF)-SILBER-(AUF/AB-MEM)

Art.-Nr. 0683362430

EAN 4068362067242

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischgestell 1050 SF

Art.-Nr. 0683362430

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, der Einstieg zum ergonomischen Steh-Sitz-Arbeitsplatz

Vielfältig und individuell einsetzbar


  • Breitenverstellbare Teleskoptraversen im Raster von 50 mm

  • Geeignet für Tischplatten der Maße: Breite 1200 mm – 1800 mm, Tiefe 750 mm - 800 mm und Plattenstärke 25 mm

  • Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose (Netzkabellänge von 1,80 m)

  • In vier Trendfarben, Traversen in Schwarz


Höhenverstellung sicher und bequem mittels Handschalter


  • Handschalter mit 3-fach Memory und Höhenanzeige, Display schaltet nach ca. 1 Minute ab

  • Mit Soft-Start-Stopp-Automatik: Beim Betätigen der Tasten fährt der Tisch ohne Verzögerung hoch bzw. runter

  • Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden

  • Für Körpergrößen bis ca. 1,95 m


Sicher und robust


  • 2-fach Hub für mehr Stabilität
Hinweis

Lieferzeit: ca. 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.

Dynamische Traglast

100 kg

Statische Traglast

150 kg

Höhenverstellung min./max.

615-1225 mm

Breitenverstellung min./max.

1150-1750 mm

Nennspannung min.

220 V/AC

Nennspannung max.

240 V/AC

Leistungsaufnahme (Standby) max.

0,1 W

Anzahl Motoren

2 STK

Hubgeschwindigkeit

40 mm/s

Schalldruckpegel max.

45 dB

Ausführung Säule

A-Form

Abmessung Säule

Außensäule 80 x 50 mm, Mittelsäule 73 x 45 mm, Innensäule 70 x 40 mm

Ausführung Tischbein

T-Form

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Glanzgrad

Matt

Bedienung

Taster mit Pfeilen, 3-fach Memory

Werkstoff

Stahl/Aluminium/Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelwanne verstellbar für Tischgestelle

KBLWANN-SILBER-(L1040-1840MM)

Für geordnete und versteckte Kabel am Schreibtischarbeitsplatz
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelkette SLIM mit rechteckigen Gliedern

KBLFHRG-SLIM-SILBER

Flexible Kabelführung, die sich der Höhe des Schreibtisches anpasst
x 1 St.
PC-Halterung

HALT-PC-SILBER

Verstellbare PC-Halterung zum Unterbau für Schreibtische
x 1 St.
Bürodrehstuhl Comfort I mit hoher Polster-Rückenlehne

BUEROSTUHL-COMFORT-I-POLST-RUECK-SCHWARZ

Für die höchsten Ansprüche an die Ergonomie am Büroarbeitsplatz
x 1 St.
Pendelhocker

BUEROHOCKER-PENDEL-ACTIVITY-2.0

Der Steh- und Sitzhocker kombiniert die Vorteile von dynamischem Stehen und Sitzen, ideal für Büros und Homeoffices
x 1 St.
Monitorhalter Typ SP2

MONITORHALTER-TYP-SP2

Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 90° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat
x 1 St.
Unterbauschublade SL GRIP mit Bambuseinsatz

SHREIBTISL-SL-GRIP-SILBER

Schafft zusätzliche Ablagefläche ohne die Beinfreiheit einzuschränken, inklusive Antirutschmatte
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen