Tischbein rund
Tischbein rund, höhenverstellbar
TIBEIN-RUND-D80MM-HV-180MM-ST-EDSTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
- Schnelle Montage- bzw. Demontage durch einfaches Trennen von der Befestigungsplatte
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Form | Rund |
Durchmesser (Ø) | 80 mm |
Höhe min./max. | 705-885 mm |
Höhenverstellung | 180 mm |
Traglast | 150 kg |
Werkstoff Sockel | Kunststoff |
Sockeldurchmesser | 80 mm |
Lieferumfang | 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, 7 x Befestigungsschrauben, 1 x Sechskantschlüssel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!