Tischbein mit einer Länge von 1230 mm zum individuellen Kürzen
Tischbein Durchmesser 60 mm kürzbar
TIBEIN-ST-SCHWARZ-D60MM-1230MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Abdeckung des Sägeschnitts liegt eine Abdeckkappe bei
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
- Schnelle Montage- bzw. Demontage durch einfaches Trennen von der Befestigungsplatte
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für z.B. Esstisch, Beistelltisch- und Anstelltisch
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Schwarz |
Form | Rund |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
Höhenverstellung | + 30 mm |
Traglast | 300 kg |
Lieferumfang | 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte inkl, Befestigungsmaterial, 1 x Abdeckhülse unten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!