Tischbein-Set Höhe 705 mm - 735 mm
Tischbein-Set-Höhe 705 - 735 mm
TIBEIN-ST-GRUND/LKBAR-D60-(710-740MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen
- Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Grundiert |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
Höhe min./max. | 705-735 mm |
Höhenverstellung | + 30 mm |
Traglast | 300 kg |
Werkstoff Sockel | Kunststoff |
Lieferumfang | 4 x Tischbeine, 4 x Befestigungsplatten, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel |