Tischbein-Set

Tischbein-Set-Höhe 705 - 735 mm
TIBEIN-ST-BRAUN-D60-(710-740MM)

Art.-Nr. 0683360054

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Tischbein-Set

Art.-Nr. 0683360054
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
Höhe 705 mm - 735 mm

Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich


Zweiteilig


Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte



Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss


Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden



Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen


Hochwertige Oberfläche

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Braun

Durchmesser (Ø)

60 mm

Höhe min./max.

705-735 mm

Höhenverstellung

+ 30 mm

Traglast

300 kg

Lieferumfang

4 x Tischbeine, 4 x Befestigungsplatten, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel